DAYTON Kanavapuhaltimet, 14 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.000-in. SP: 1636 , Korkeus: 23 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 22 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 10 " , Poistoaukon korkeus: 19 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 19 7 / 8 " , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Pyörän halkaisija: 14 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 23 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
7H454
-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,186.29
A
7H469
-107620291.2-1.3/0.610 "0.261/41161€3,036.74
A
5AV78
----10-1 / 2 "---€2,518.77
A
7H468
-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/4950€3,046.94
A
7H455
-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,176.09
A
7H470
1463118522351.5-1.6/0.810 "0.351/31258€3,029.72
A
7H456
1463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,069.08
A
7H457
1979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,231.13
A
7H471
1979135625572.1-2.2/1.110 "0.521/21441€3,347.37

Kanavapuhaltimet, 14 tuumaa

Daytonin inline-kanavapuhaltimet on suunniteltu teollisuus- ja liikerakennuksiin tuottamaan puhdasta ilmaa. Niitä käytetään imu- ja pakojärjestelmissä, lisäilmajärjestelmissä ja paluujärjestelmissä. Näissä keskipakoisissä kanavapuhaltimissa on kaulukset, jotka yksinkertaistavat kanavaliitäntöjä, ja molemmilla puolilla olevat paneelit mahdollistavat nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin. Ne on varustettu uudelleen voideltavilla tyynylohkolaakereilla sujuvan palvelun takaamiseksi ja sinkityllä teräskotelolla kestävyyden takaamiseksi. Suojaus sisältää laakerin ja moottorin kannet pidentämään käyttöikää. Ne toimitetaan huoltopaneeleilla nopeaa huoltoa varten. Valitse laajasta valikoimasta kanavapuhaltimia, saatavana teholuokilla 1/4, 1/3 ja 1/2 HP Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?