Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER BP865MP -juottimen paristokäyttöinen AG9HCM 20JH93

WELLER BP865MP juotosraudan akkukäyttöinen

Varastossa
Tuote: AG9HCM Malli: BP865MPRistiviite: 20JH93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton juotin
KahvaValettu kumikahva
Pituus9"
Lämpötila Luokitus900-astetta F
KärkiKartiomainen taltta
Vihjeiden koko5 / 16 "
TyyppiAkun käyttö
Jännite6V
Watts6 ja 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaeräPituusVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER PES51 juotin, 50 W, 24 V, 350 - 850° F | AB3PGN 1UNE4 PES51Ohut lyijykynäJuotin7.875 "0.062 "Wide-2450€131.58
WELLER SP175 -juotin 175 wattia L 12 1/2 tuumaa | AC9VJK 3KMT8 SP175Iskunkestävä muoviJuotin12.5 "5 / 8 "-120175€183.70
WELLER WP30 -juotin 30 wattia L 7 7/8 tuumaa | AC9VJL 3KMT9 WP30Tyyny Grip muoviJuotin7.875 "1 / 8 "ammattilainen12030€91.64
WELLER SPG80L lasimaalaus juotoskolvi, 80 W, pehmustekahva | AE4CNE 5JH70 SPG80LTyyny GripJuotin--Kevyt ja kompakti120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 -juotin 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Tyyny GripJuotin----100€212.78
WELLER W60P3 -juotin 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Tyyny GripJuotin---120V60€228.23
WELLER 0052916699 Juotosraudan savunpoisto | AF7CNP 20UX38 0052916699-Juotin-----€443.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER BP865MP juotosraudan akkukäyttöinen
€50.11 / yksikkö