Hyvinvointi

Weller-luettelo sisältää kattavan valikoiman juotospistooleja / ruukkuja / kärkiä ja savunpoistolaitteita, butaanipolttimia ja tarvikkeita. Brändin juotosaseet soveltuvat elektronisten komponenttien ja kevyiden peltikappaleiden juottamiseen ja lasimaalausten kokoamiseen. Niissä on pistoolin kahva, jossa on säädettävä sormenpään liipaisin, joka on suunniteltu helppoon käsittelyyn ja lisää käyttömukavuutta. Weller savunpoisto käytetään poistamaan juottamisen tai hitsauksen aikana syntyneet haitalliset kaasut ja ilmassa olevat hiukkaset. Se on varustettu HEPA-suodattimilla erittäin tehokkaalle hiukkasilmalle, mikä lisää turvallisuutta.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

WELLER Juotoskolvit Aseet ja kattilat

Juotosraudat aseet ja ruukutAmmattilaistason / kuluttajalaatuiset tuotteet, joita käytetään laajalti piirilevyjen (PCB) massajuotteisiin ja lankojen tinaamiseen kotitalous-, kauppa- ja teollisuussovelluksissa(33 tuotetta)

WELLERin juotos- ja purkuasemat

Juotos- ja juotteenpoistoasematKäytetään huolto- ja korjaustarkoituksiin sekä herkkien komponenttien suojaamiseen. Se pystyy käsittelemään jopa 1110 astetta F ja tarjoaa nopean lämmityksen ja nopean lämpötilan palautumisen(22 tuotetta)

WELLER juotostarvikkeet

JuotostarvikkeetRoHS-yhteensopivat adapterisarjat, hiilisuodattimet, kärjenpuhdistusaineet, kierteitetyt neulat, sienet, lyijykynät jne. Ihanteellinen kotitalous- ja raskaisiin juottosovelluksiin(35 tuotetta)

WELLERin juotoskärjet

JuotosvinkitSuunniteltu vetojuotokseen, lastuosajuotokseen, liittimen juottamiseen ja QFP-juottamiseen. Toimitetaan ruuvimeisselillä / taltalla / kierteellä / mikro / kartiomainen / pyöreä / veitsi / sylinterimäinen / tasainen(144 tuotetta)

WELLERin osat

OsatVaraosat, kuten tasaiset juotinkärjet, pistoolikärjet, pienentävät ohjauslevyt ja juotinkynät, jotka on suunniteltu sähköisiä, sähköisiä ja mekaanisia korjaustöitä varten, jotka edellyttävät juottamista(15 tuotetta)

WELLER savunimurit

SavunpoistimetKäytetään juottamiseen, raskaaseen juottamiseen, puhdistamiseen, liimaamiseen, täyttöön ja vastaaviin sovelluksiin. Pystyy käsittelemään tulojännitettä välillä 120 V - 230 V ja puhdistamaan jopa neljän työpaikan ilman. Mukana säädettävä paineensäätö ilmavirran säätämisen optimoimiseksi(2 tuotetta)

WELLER Butaani taskulamput

ButaanilamputKykenee tuottamaan voimakkaan ja tuulenpitävän 2500 asteen F-liekin. Käytetään juottamiseen, juottamiseen, lämmittämiseen, taivuttamiseen ja metallisten mutterien ja pulttien löysäämiseen(1 tuote)

WELLER savunpoistolaitteet

Savunpoistolaitteiden tarvikkeetESD-turvalliset lisävarusteet, jotka ovat yhteensopivia WRS-jälkikäsittelyjärjestelmien sekä WSL- ja WSD81-juotosasemien kanssa. Käytetään höyrynpoistimien kanssa 80 prosentin haitallisten höyryjen ohjaamiseksi, hallitsemiseksi ja absorboimiseksi(10 tuotetta)

WELLER Flux-annostelijat

Flux-annostelijatSisältää ESD-turvallisen FD2D-annostelijan, jota käytetään hartsin, vuon ja öljyliuottimien jakamiseen sekä vuotojen ja jätteiden estämiseen(1 tuote)

WELLER Juotokset

JuotoksetSisältää ilmaohjatut ruiskut mikro-ilma-annostelua varten juottosovelluksissa. Luer-lukkokärjen muotoilu mahdollistaa vuotamattomat liitännät kahden osan välillä ja toimitetaan kumi- tai muovitulpilla(40 tuotetta)

WELLER lämpöpistoolit

Lämpöaseet(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Weller MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Allegro-, Hakko- ja Lincoln Electric -malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Weller-tuotteita.

Lähetys

Nämä Weller-tuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Welleristä

Weller-luettelo sisältää kattavan valikoiman juotospistooleja / ruukkuja / kärkiä ja savunpoistolaitteita, butaanipolttimia ja tarvikkeita. Brändin juotosaseet soveltuvat elektronisten komponenttien ja kevyiden peltikappaleiden juottamiseen ja lasimaalausten kokoamiseen. Niissä on pistoolin kahva, jossa on säädettävä sormenpään liipaisin, joka on suunniteltu helppoon käsittelyyn ja lisää käyttömukavuutta. Weller savunpoisto käytetään poistamaan juottamisen tai hitsauksen aikana syntyneet haitalliset kaasut ja ilmassa olevat hiukkaset. Se on varustettu HEPA-suodattimilla erittäin tehokkaalle hiukkasilmalle, mikä lisää turvallisuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voin hoitaa Wellerin juotospistooleja?

Pidä Weller-juottopistoolisi puhtaana liasta ja roskista. Pyyhi kärki säännöllisesti kostealla sienellä poistaaksesi kertyneet jäämät ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Jos kärki on vaurioitunut tai syöpynyt, vaihda se uuteen.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan Weller-savunpoistolaitteen?

Kun valitset sopivaa Weller-savuimuria, tarkista työtilan mitat, syntyvien savujen tyyppi ja kuinka usein niitä käytetään. Weller tarjoaa useita malleja erilaisilla ilmavirtaustehoilla ja suodatintyypeillä, joten voit valita tarpeitasi parhaiten vastaavan.

Onko Weller-butaanipolttimien käyttö turvallista?

Kyllä, Weller-butaanipolttimet ovat turvallisia sisäänrakennettujen turvaominaisuuksiensa, kuten turvalukon, automaattisen sammutusmekanismin ja korkeita lämpötiloja kestävien materiaalien, ansiosta.

Kuinka käyttää Wellerin juotosastiaa?

Jos haluat käyttää Weller-juottoastiaa, aloita asettamalla se lämmönkestävälle ja vakaalle alustalle. Lisää kattilaan tarvittava määrä juotetta ja kytke lämmityselementti päälle. Odota, että kattila lämpenee ja saavuttaa halutun lämpötilan, ennen kuin upotat työkappaleen sulaan juotteeseen.