Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER W60P3 -juotin 60 W | AE4CNG 5JH79

WELLER Juotin W60P3 60W

Varastossa
Tuote: AE4CNG Malli: W60P3Ristiviite: 5JH79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin
KahvaTyyny Grip
Lämpötila Luokitus600-800 astetta F
KärkiNikkelöity kupari
Jännite120V
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaeräPituusVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
WELLER PES51 juotin, 50 W, 24 V, 350 - 850° F | AB3PGN 1UNE4 PES51Ohut lyijykynäJuotin7.875 "0.062 "Wide-2450€131.58
WELLER SP175 -juotin 175 wattia L 12 1/2 tuumaa | AC9VJK 3KMT8 SP175Iskunkestävä muoviJuotin12.5 "5 / 8 "-120175€183.70
WELLER WP30 -juotin 30 wattia L 7 7/8 tuumaa | AC9VJL 3KMT9 WP30Tyyny Grip muoviJuotin7.875 "1 / 8 "ammattilainen12030€91.64
WELLER SPG80L lasimaalaus juotoskolvi, 80 W, pehmustekahva | AE4CNE 5JH70 SPG80LTyyny GripJuotin--Kevyt ja kompakti120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 -juotin 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Tyyny GripJuotin----100€212.78
WELLER 0052916699 Juotosraudan savunpoisto | AF7CNP 20UX38 0052916699-Juotin-----€443.01
WELLER BP650MP -juottimen paristokäyttöinen kartiomainen | AG9HCL 20JH92 BP650MPMuoviJohdoton juotin6"5 / 16 "Akun käyttö6V4.5€35.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER Juotin W60P3 60W
€228.23 / yksikkö