KERN AND SOHN NFB-A-sarjan Drive Through Scales


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 80 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Pinnoitettu metalli
TyyliMalliPinnan syvyyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoLavan korkeusAlustan leveysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
NFB 1.5T0.5M
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€2,503.18
B
NFB 600K200M
1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€2,503.18
C
NFB 1.5T0.5LM
1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
Tarjouspyyntö
D
NFB 600K200LM
1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?