PARKER Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pikaliittimet, FS -sarjan nännit


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 SS , Max. Käyttöpaine: 2000 Psi , Min. Käyttölämpötila: -15 astetta F , Tiivisteen materiaali: fluorihiilipolymeerit , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin tyyppi: Ei vuotoa
TyyliMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
FS-1002-16FP
1"NPT50 Gal / min1-11 1 / 2 "€379.76
Tarjouspyyntö
A
FS-502-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€163.25
Tarjouspyyntö
A
FS-752-12FP
3 / 4 "NPT28 Gal / min3 / 4-14 "€312.27
Tarjouspyyntö
A
FS-372-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "€142.40
Tarjouspyyntö
A
FS-372-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-16€212.18
Tarjouspyyntö

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pikaliittimet, FS -sarjan nännit

Parker FS -sarjan nipat yhdistetään FS-sarjan liittimiin push-to-connect-toiminnolla syövyttävien aineiden siirto-, elintarvike- ja kemikaalien annostelu- ja prosessointijärjestelmissä käytettäväksi hydraulisissa sovelluksissa. Nämä huuhteluventtiileillä varustetut läikkymättömät liitännät vähentävät roiskeita ja ilman sisäänpääsyä samalla kun ne kytkevät tai irrotat nestelinjoja ympäristön saastumisen minimoimiseksi. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on fluorihiilitiiviste ja NPT/UNF-porttien päät lujuuden, korroosionkestävyyden ja nestetiiviin toiminnan takaamiseksi. Valitse näiden nippojen laajasta valikoimasta, saatavana 3/8-, 1/2-, 3/4- ja 1-tuuman kytkentäkoossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?