Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER RS6 Snubber Pressure Mäntä 1/2 tuuman messinki | AE7BDX 5WL37

WEKSLER RS6 Snubber Pressure Piston 1/2 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AE7BDX Malli: RS6Ristiviite: 5WL37
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
€229.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari Snubber
MateriaaliMessinki
Painealue5000 psi
Koko1 / 2 "
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoTyyppiHinta
WEKSLER A05E Snubber -painesuodatin 1/2 tuumaa Ss | AE7AWB 5WK92 A05ERuostumaton teräs20,000 psi1 / 2 "Suodattaa€205.38
WEKSLER BW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuuman messinki | AE7BDT 5WL13 BW42Messinki1500 psi1 / 4 "Suodattaa€18.03
WEKSLER RS1 puristinpainemäntä 1/4 tuuman messinki | AE7BDW 5WL36 RS1Messinki3000 psi1 / 4 "Mäntä€128.82
WEKSLER RS7 puristinpainemäntä 1/4 tuuman Ss | AE7BDY 5WL38 RS7Ruostumaton teräs5000 psi1 / 4 "Mäntä€230.15
WEKSLER SW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuumaa Ss | AE7BEA 5WL41 SW42Ruostumaton teräs5000 psi1 / 4 "Suodattaa€23.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER RS6 Snubber Pressure Piston 1/2 tuuman messinki
€229.07 / yksikkö