Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER RS7 puristinpainemäntä 1/4 tuuman Ss | AE7BDY 5WL38

WEKSLER RS7 Snubber Pressure Piston 1/4 Inch Ss

Varastossa
Tuote: AE7BDY Malli: RS7Ristiviite: 5WL38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari Snubber
MateriaaliRuostumaton teräs
Painealue5000 psi
Koko1 / 4 "
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoTyyppiHinta
WEKSLER A05E Snubber -painesuodatin 1/2 tuumaa Ss | AE7AWB 5WK92 A05ERuostumaton teräs20,000 psi1 / 2 "Suodattaa€205.38
WEKSLER BW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuuman messinki | AE7BDT 5WL13 BW42Messinki1500 psi1 / 4 "Suodattaa€18.03
WEKSLER RS1 puristinpainemäntä 1/4 tuuman messinki | AE7BDW 5WL36 RS1Messinki3000 psi1 / 4 "Mäntä€128.82
WEKSLER RS6 Snubber Pressure Mäntä 1/2 tuuman messinki | AE7BDX 5WL37 RS6Messinki5000 psi1 / 2 "Mäntä€229.07
WEKSLER SW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuumaa Ss | AE7BEA 5WL41 SW42Ruostumaton teräs5000 psi1 / 4 "Suodattaa€23.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER RS7 Snubber Pressure Piston 1/4 Inch Ss
€230.15 / yksikkö