SIEMENS Muottikotelon suojakatkaisijat, QE-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 120 V , Kehyksen tyyppi: Q
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
A
QE115
15A1120V€125.43
B
QE215
15A2240V€282.72
C
QE120
20A1120V€125.43
D
QE220
20A2240V€282.72
E
QE230
30A2240V€377.78
C
QE130
30A1120V€178.84
F
QE240
40A2240V€377.78
B
QE250
50A2240V€377.78
B
QE260
60A2240V€377.78

Muottikotelon suojakatkaisijat, QE-sarja

Siemens QE -sarjan katkaisijat suojaavat herkkiä komponentteja ylivirta- ja sähkövirheiltä. Näissä yksiköissä on lämpömagneettinen laukaisu, joka ohittaa lievät ylikuormitukset ja reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin, mikä tarjoaa maksimaalisen virranrajoitussuojan. Niiden suurin keskeytyskapasiteetti on 10 kA 120 V: lla, nimellisjännite 120 V / 240 V ja ne tarjoavat maasulkusuojauksen, joka suojaa maavirtojen vahingollisilta vaikutuksilta. Siemens QE -sarjan katkaisijoita on saatavana virtaluokituksilla välillä 15A - 60A päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?