Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOULD & GOODRICH INC. H493DCL Rengaspidike 2-1/4 tuuman vyölle | AD3TTH 40P010

GOULD & GOODRICH INC. H493DCL rengaspidike 2-1 / 4 tuuman vyölle

Varastossa
Tuote: AD3TTH Malli: H493DCLRistiviite: 40P010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärengaspidin
VäriHi-Gloss

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4202120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GOULD & GOODRICH INC. B493D rengaspidike 2-1 / 4 tuuman vyölle | AD3TMV 40N637 B493DMusta€26.15
GOULD & GOODRICH INC. B493DW rengaspidike 2-1 / 4 tuuman vyölle | AD3TMW 40N638 B493DWMusta€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULD & GOODRICH INC. H493DCL rengaspidike 2-1 / 4 tuuman vyölle
€23.13 / yksikkö