Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER SW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuumaa Ss | AE7BEA 5WL41

WEKSLER SW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuuman Ss

Varastossa
Tuote: AE7BEA Malli: SW42Ristiviite: 5WL41
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
€23.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari Snubber
MateriaaliRuostumaton teräs
Painealue5000 psi
Koko1 / 4 "
TyyppiSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoTyyppiHinta
WEKSLER A05E Snubber -painesuodatin 1/2 tuumaa Ss | AE7AWB 5WK92 A05ERuostumaton teräs20,000 psi1 / 2 "Suodattaa€205.38
WEKSLER BW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuuman messinki | AE7BDT 5WL13 BW42Messinki1500 psi1 / 4 "Suodattaa€18.03
WEKSLER RS1 puristinpainemäntä 1/4 tuuman messinki | AE7BDW 5WL36 RS1Messinki3000 psi1 / 4 "Mäntä€128.82
WEKSLER RS6 Snubber Pressure Mäntä 1/2 tuuman messinki | AE7BDX 5WL37 RS6Messinki5000 psi1 / 2 "Mäntä€229.07
WEKSLER RS7 puristinpainemäntä 1/4 tuuman Ss | AE7BDY 5WL38 RS7Ruostumaton teräs5000 psi1 / 4 "Mäntä€230.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER SW42 Snubber-painesuodatin 1/4 tuuman Ss
€23.80 / yksikkö