WEKSLER

Weksler Instruments, Edward Ashcroftin alamerkki, on erinomainen tarkkuuspaine- ja lämpötilainstrumenttien valmistuksessa. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu mittareita, lämpömittareita ja lähettimiä öljy- ja kaasuteollisuudelle, LVI-, ilmailu- ja elintarvike- ja juomateollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

AV32BBV4SSV4

testausvälineet

A05EAO31AO3BBW42CPS2CPSS4RS1RS6RS7SW42

Tietoja WEKSLERistä

Weksler-luettelo sisältää painemittarin sifonit ja sulkuventtiilit, pneumaattisen virtauksen säädön ja neulaventtiilit. Weksler neulaventtiilit on varustettu käsipyörällä tai pienellä kahvalla, joka on suunniteltu säätämään männän asentoa ja mahdollistamaan tarkan ja tarkan nesteen ohjauksen. Niissä on ruostumaton teräs / messinkirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Nämä virtauksensäätöneulaventtiilit kestävät 500 - 5000 psi:n painetta. Ne toimivat lämpötiloissa jopa 500 astetta F. Tuotemerkit painemittarin sifonit teräs / ruostumaton teräs / messinki / rautarakenne kestävyyden takaamiseksi. Näissä painemittarin sifoneissa on 1/2 / 1/4 tuuman NPT-liitäntäkoko, mikä helpottaa integrointia. Nämä painemittarin sifonit tarjoavat maksimi sisäisen paineen 2000 psi tarkkoja ja luotettavia painemittauksia varten.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Weksler MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Anvil-, Winters-, Apollo- ja Dixon-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, Raptor Supplies on vastaavia Weksler-tuotteita.

Lähetys

Nämä Weksler-tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Weksler-tuotteet toimitetaan lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Weksler-painemittarin sifonit edistävät paineinstrumenttien pitkäikäisyyttä?

Weksler-sifonien luoma 180 asteen kierukkaputkityyli ja vedellä täytetty sulku suojaavat tehokkaasti herkkiä mittakomponentteja korkean lämpötilan höyryltä. Tämä innovatiivinen muotoilu pidentää merkittävästi paineinstrumenttien käyttöikää, mikä tekee niistä ihanteellisia korkeapainesovelluksiin.

Voidaanko Weksler-painemittarin sifoneja käyttää höyryasennuksiin, ja miten ne vaikuttavat mittarikomponenttien suojaukseen?

Kyllä, Weksler-sifonit on suunniteltu höyryasennuksiin. 180 asteen kierukkaputkityyli ja asennuksen aikana syntyvä vedellä täytetty sulku toimivat suojakerroksena, joka suojaa herkät mittakomponentit korkean lämpötilan höyryn ankarilta olosuhteilta ja lisää paineenmittausjärjestelmän yleistä luotettavuutta.