Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä kaksoislukitus , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Etupyörän materiaali: polyuretaani , Etupyörän leveys: 1.25 " Sisältää: Sisältää (2) vipukahvat, (2) kääntyvät pyörät, (2) kaksoislukkoiset kääntyvät pyörät, , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: polyuretaani , Takapyörän leveys: 1.25 "
Siirrettävät kallistettavat työpöydät
Vestil-kallistettavat työpöydät on suunniteltu tuomaan työ ergonomisesti oikeaan asentoon, koska työskentely mukavassa asennossa vähentää väsymystä ja loukkaantumisriskiä. Manuaalisesti säädettävän korin korkeuden ja kallistuskulman ansiosta näissä siirrettävissä työpöydissä on neljä kääntyvää polyuretaanipyörää, jotka helpottavat kuljetusta työalueelta toiselle myös kuormitettuna. Niillä on kaikki teräsrakenteet, joissa on paistettua jauhemaalattua sitkeyttä käsitellä kapasiteettia 150-300 lb.Valitse laajasta valikoimasta Vestil-kallistettavia työpöytiä, jotka ovat saatavana korileveydellä 16-24 tuumaa Raptor Supplies.