EATON / CHAR-LYNN 193-0089-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 660 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 280 rpm

Tuote: CD6HNL Malli: 193-0089-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus5.39 "
Pituus11.43 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus280 RPM
Vääntömomentti660 Nm
Leveys4.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0089-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 660 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 280 rpm