Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 13476 Solmulanka viisteharjainen kierteinen arbor | AE9HUU 6JXE9

WEILER 13476 solmulanka, viisteharja, kierreholkki

Varastossa
Tuote: AE9HUU Malli: 13476Ristiviite: 6JXE9
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
€40.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiSolmu lanka
Harja Dia.4.5 "
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1 / 2 tuumaa 0.020 tuumaa | AA2TFJ 11A136 79801Kierrä lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja13 / 16 "0.02 "€43.86
WEILER 13466 Solmulanka viisteharjainen kierteinen lehtimaja | AE9HUT 6JXE7 13466Solmu lanka3 / 8 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja1"0.014 "€60.97
WEILER 13232 vaijeripyöräharja 4-1 / 2 tuumaa 3/16 tuuman leveys | AE9HVH 6JXH8 13232Stringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja13 / 16 "0.02 "€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 13476 solmulanka, viisteharja, kierreholkki
€40.54 / yksikkö