Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 13466 Solmulanka viisteharjainen kierteinen lehtimaja | AE9HUT 6JXE7

WEILER 13466 solmulanka, viisteharja, kierreholkki

Varastossa
Tuote: AE9HUT Malli: 13466Ristiviite: 6JXE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€60.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiSolmu lanka
Harja Dia.4.5 "
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1 / 2 tuumaa 0.020 tuumaa | AA2TFJ 11A136 79801Kierrä lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja13 / 16 "0.02 "€43.86
WEILER 13476 Solmulanka viisteharjainen kierteinen arbor | AE9HUU 6JXE9 13476Solmu lanka3 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1"0.02 "€40.54
WEILER 13232 vaijeripyöräharja 4-1 / 2 tuumaa 3/16 tuuman leveys | AE9HVH 6JXH8 13232Stringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja13 / 16 "0.02 "€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 13466 solmulanka, viisteharja, kierreholkki
€60.97 / yksikkö