Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 13232 vaijeripyöräharja 4-1 / 2 tuumaa 3/16 tuuman leveys | AE9HVH 6JXH8

WEILER 13232 teräspyörän harja 4-1/2 tuumaa 3/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9HVH Malli: 13232Ristiviite: 6JXH8
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
€32.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiStringer Bead Twist -lanka
Harja Dia.4.5 "
Kasvojen leveys3 / 16 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus13 / 16 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1 / 2 tuumaa 0.020 tuumaa | AA2TFJ 11A136 79801Kierrä lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja13 / 16 "0.02 "€45.69
WEILER 13466 Solmulanka viisteharjainen kierteinen lehtimaja | AE9HUT 6JXE7 13466Solmu lanka3 / 8 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja1"0.014 "€63.51
WEILER 13476 Solmulanka viisteharjainen kierteinen arbor | AE9HUU 6JXE9 13476Solmu lanka3 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1"0.02 "€40.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 13232 teräspyörän harja 4-1/2 tuumaa 3/16 tuumaa leveys
€32.16 / yksikkö