Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01300.050.0001 kuusiomutteri Grade 5 1/2-13, 50PK | AD7LFW 4FCC2

APPROVED VENDOR U01300.050.0001 kuusiomutteri, luokka 5, 1/2-13, 50PK

Varastossa
Tuote: AD7LFW Malli: U01300.050.0001Ristiviite: 4FCC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka5
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8118
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.050.0001 kuusiomutteri, luokka 5, 1/2-13, 50PK
€11.52 /pakkaus