COXREELS EZ-SG-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
EZ-SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€461.05
A
EZ-SG13-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€501.14
A
EZ-SG13-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€537.22
A
EZ-SG13-L135
13.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€529.20
A
EZ-SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€461.05
A
EZ-SG17-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€649.47
A
EZ-SG17L-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€613.39
A
EZ-SG17-H125
17 "2.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi18 "9 / 16 "€840.57
A
EZ-SG17-H325
17 "2.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi18 "11 / 16 "€896.70
A
EZ-SG17-M425
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€883.34
A
EZ-SG17-M325
17 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "€773.75
A
EZ-SG17-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€704.26
A
EZ-SG19-M450
19.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€1,121.21
A
EZ-SG19-H150
19.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€1,130.56
A
EZ-SG19-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "€911.40
A
EZ-SG19-H350
19.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "€1,193.37
A
EZ-SG19-M350
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "€1,098.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?