Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1 / 2 tuumaa 0.020 tuumaa | AA2TFJ 11A136

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 tuumaa 0.020 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2TFJ Malli: 79801Ristiviite: 11A136

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiKierrä lanka
Harja Dia.4.5 "
Kasvojen leveys3 / 16 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus13 / 16 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 13466 Solmulanka viisteharjainen kierteinen lehtimaja | AE9HUT 6JXE7 13466Solmu lanka3 / 8 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja1"0.014 "€60.97
WEILER 13476 Solmulanka viisteharjainen kierteinen arbor | AE9HUU 6JXE9 13476Solmu lanka3 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1"0.02 "€40.54
WEILER 13232 vaijeripyöräharja 4-1 / 2 tuumaa 3/16 tuuman leveys | AE9HVH 6JXH8 13232Stringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja13 / 16 "0.02 "€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 tuumaa 0.020 tuumaa
€43.86 / yksikkö