Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 6747 Useita sulkuventtiilejä AB3XBC 1VRB6

WEATHERHEAD 6747 Monisulkuventtiili

Varastossa
Tuote: AB3XBC Malli: 6747Ristiviite: 1VRB6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseita sulkuventtiilejä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine30 psi
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus2.375 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Venttiilin suunnittelu4-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 6748 Useita sulkuventtiilejä AB3XBD 1VRB7 67484.5 "1 / 4 "€75.21
WEATHERHEAD 6707 Useita sulkuventtiilejä AB3XBE 1VRB8 67073.5 "3 / 8 "€41.54
WEATHERHEAD 6708 Useita sulkuventtiilejä | AB3XBF 1VRB9 67084.5 "3 / 8 "€101.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 6747 Monisulkuventtiili
€84.77 / yksikkö