Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 6708 Useita sulkuventtiilejä | AB3XBF 1VRB9

WEATHERHEAD 6708 Monisulkuventtiili

Varastossa
Tuote: AB3XBF Malli: 6708Ristiviite: 1VRB9
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
€101.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseita sulkuventtiilejä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine30 psi
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus2.375 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Venttiilin suunnittelu4-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 6747 Useita sulkuventtiilejä AB3XBC 1VRB6 67473.5 "1 / 4 "€84.77
WEATHERHEAD 6748 Useita sulkuventtiilejä AB3XBD 1VRB7 67484.5 "1 / 4 "€75.21
WEATHERHEAD 6707 Useita sulkuventtiilejä AB3XBE 1VRB8 67073.5 "3 / 8 "€41.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 6708 Monisulkuventtiili
€101.43 / yksikkö