DWYER INSTRUMENTS CBT-sarjan kiinnitettävät bimetallilämpömittarit


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 2 % , Ambient Temp. Alue: 15 astetta 300 asteeseen. F , Tapauksen aineisto: Ruostumaton teräs , Asian tyyppi: Hermeettisesti suljettu , Yhteyden sijainti: takaisin , Arvosana: Luokka 300, luokka 304 , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Linssin materiaali: Lasi , Resoluutio: 2 astetta , Tunturielementti: bimetal , Varren halkaisija: 1 / 4 " , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta (ei alv)
A
CBT178031
1 3 / 4 "8"25 - 125 ° F€140.96
A
CBT178052
1 3 / 4 "8"-10 ° 110 ° C: een€143.99
A
CBT175071
1 3 / 4 "5"50 - 500 ° F€142.43
A
CBT175052
1 3 / 4 "5"-10 ° 110 ° C: een€136.25
A
CBT1780111
1 3 / 4 "8"0 - 140 ° F€150.53
A
CBT1780131
1 3 / 4 "8"0 - 220 ° F€147.35
A
CBT178061
1 3 / 4 "8"50 - 300 ° F€140.96
A
CBT178071
1 3 / 4 "8"50 - 500 ° F€142.43
A
CBT178081
1 3 / 4 "8"150 - 750 ° F€147.35
A
CBT175041
1 3 / 4 "5"-40° - 160° F€153.31
A
CBT175051
1 3 / 4 "5"0 - 250 ° F€140.96
A
CBT1750111
1 3 / 4 "5"0 - 140 ° F€140.96
A
CBT1750131
1 3 / 4 "5"0 - 220 ° F€140.96
A
CBT175031
1 3 / 4 "5"25 - 125 ° F€136.25
A
CBT1750121
1 3 / 4 "5"50 - 400 ° F€140.96
A
CBT175081
1 3 / 4 "5"150 - 750 ° F€143.99
A
CBT178041
1 3 / 4 "8"-40° - 160° F€268.54
A
CBT1780101
1 3 / 4 "8"0 - 180 ° F€142.83
A
CBT175061
1 3 / 4 "5"50 - 300 ° F€149.31
A
CBT1780121
1 3 / 4 "8"50 - 400 ° F€136.25
A
CBT1750101
1 3 / 4 "5"0 - 180 ° F€143.88
A
CBT178051
1 3 / 4 "8"0 - 250 ° F€150.53
A
CBT280101
2"8"0 - 180 ° F€335.80
A
CBT28041
2"8"-40° - 160° F€351.66
A
CBT25041
2"5"-40° - 160° F€276.61
A
CBT250101
2"5"0 - 180 ° F€264.14
A
CBT25051
2"5"0 - 250 ° F€204.29
A
CBT25061
2"5"50 - 300 ° F-
Tarjouspyyntö
A
CBT25071
2"5"50 - 500 ° F€276.61
A
CBT25052
2"5"-10 ° 110 ° C: een€278.62
A
CBT280111
2"8"0 - 140 ° F€331.84
A
CBT280131
2"8"0 - 220 ° F€335.80
A
CBT28052
2"8"-10 ° 110 ° C: een€351.66
A
CBT28061
2"8"50 - 300 ° F€261.98
A
CBT28051
2"8"0 - 250 ° F€351.66
A
CBT25081
2"5"150 - 750 ° F€334.62
A
CBT28031
2"8"25 - 125 ° F€261.98
A
CBT25031
2"5"25 - 125 ° F€264.14
A
CBT250131
2"5"0 - 220 ° F€264.14
A
CBT28081
2"8"150 - 750 ° F€351.66
A
CBT28071
2"8"50 - 500 ° F€261.98
A
CBT280121
2"8"50 - 400 ° F€351.66
A
CBT250121
2"5"50 - 400 ° F€264.14
A
CBT250111
2"5"0 - 140 ° F€276.61
A
CBT38051
3"8"0 - 250 ° F€362.51
A
CBT380101
3"8"0 - 180 ° F€377.88
A
CBT38041
3"8"-40° - 160° F€377.88
A
CBT38081
3"8"150 - 750 ° F-
Tarjouspyyntö
A
CBT380121
3"8"50 - 400 ° F€294.77
A
CBT38031
3"8"25 - 125 ° F€370.22
A
CBT380131
3"8"0 - 220 ° F€294.77
A
CBT380111
3"8"0 - 140 ° F€385.91
A
CBT38061
3"8"50 - 300 ° F€282.78
A
CBT38052
3"8"-10 ° 110 ° C: een€294.77
A
CBT38071
3"8"50 - 500 ° F€282.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?