Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 390028447 Samankeskinen reduktori 3 x 2 tuuman uritettu | AC3XPP 2XFA7

GRUVLOK 390028447 Samakeskinen supistus 3 x 2 tuumaa uritettu

Varastossa
Tuote: AC3XPP Malli: 390028447Ristiviite: 2XFA7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€92.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliPehmeä rauta
VäriOranssi
Noudattaminen36
Yhteyden tyyppiuritettu
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko3 "x 2"
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7307193085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 390028629 Samankeskinen supistus 4 x 2 tuuman uritettu | AC3XPR 2XFA9 390028629374 "x 2"€112.57
GRUVLOK 390028884 Samankeskinen reduktori 6 x 2 tuuman uritettu | AC3XPV 2XFC3 390028884406 "x 2"€243.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 390028447 Samakeskinen supistus 3 x 2 tuumaa uritettu
€92.23 / yksikkö