Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1880X6S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 1 / 4-18 | AC4FPK 2ZKZ7

WEATHERHEAD 1880X6S kääntyvä urosliitin 45 astetta 1/4-18

Varastossa
Tuote: AC4FPK Malli: 1880X6SRistiviite: 2ZKZ7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä urosliitin
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1880X4X4S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 1 / 4-18 | AC4FPH 2ZKZ5 1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€60.31
SÄÄNPÄÄ 1880X6X6S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 3 / 8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€62.91
WEATHERHEAD 1880X8S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 3 / 8-18 | AC4FPR 2ZLA5 1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€68.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1880X6S kääntyvä urosliitin 45 astetta 1/4-18
€61.92 / yksikkö