Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1880X8S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 3 / 8-18 | AC4FPR 2ZLA5

WEATHERHEAD 1880X8S kääntyvä urosliitin 45 astetta 3/8-18

Varastossa
Tuote: AC4FPR Malli: 1880X8SRistiviite: 2ZLA5
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
€68.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä urosliitin
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1880X4X4S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 1 / 4-18 | AC4FPH 2ZKZ5 1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€60.31
WEATHERHEAD 1880X6S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 1 / 4-18 | AC4FPK 2ZKZ7 1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€61.92
SÄÄNPÄÄ 1880X6X6S Kääntyvä urosliitin 45 astetta 3 / 8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€62.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1880X8S kääntyvä urosliitin 45 astetta 3/8-18
€68.84 / yksikkö