KERN AND SOHN KDP-sarjan digitaaliset alustat


Suodattaa
Asunnon mitat: X x 165 166 75 mm , Kotelon korkeus: 75 mm , Kotelon pituus: 166 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Lavan korkeus: 165 mm , Alustan leveys: 165 mm , Virtalähde: USB , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 160 x 160 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituspinnan syvyys: 160 mm , Punnituspinnan halkaisija: 105 mm , Punnituspinnan leveys: 160 mm
TyyliMallilineaarisuusTyölavan syvyysPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
A
KDP 10K-3
+/- 3 g73 mmRuostumaton teräsX x 165 165 73 mm€635.94
B
300-3 KDP
+/-5 mg73 mmMuovi sähköä johtavalla lakallaX x 165 165 73 mm€710.36
C
3000-2 KDP
+/-50 mg70 mmRuostumaton teräsX x 160 160 70 mm€710.36
D
KDP 10K-4
+/-300 mg73 mmRuostumaton teräsX x 165 165 73 mm€663.00

KDP-sarjan digitaaliset alustat

Kern- ja Sohn KDP -sarjan digitaaliset alustat tarjoavat kätevän integroinnin prosessiketjuun. Niissä on helppo siirtää ja käsitellä tallennettuja arvoja digitaalisina tietoina lukuisten käytettävissä olevien liitäntöjen ansiosta. Näissä punnitusalustoissa on erilaisia ​​liitäntöjä, joiden avulla ne voidaan liittää tablettiin tai PC:hen ja hyödyntää näissä laitteissa jo saatavilla olevia sovelluksia ja ohjelmia. Niissä on näytön kautta ohjattava annosteluapu sekä PRE-TARE-toiminto tunnetun säiliön painon vähentämiseksi. Ne tarjoavat ohjelmoitavan punnitusyksikön painon näyttämiseksi erikoisyksiköissä. Näissä punnitusalusoissa on tasonosoitin ja vaaitusjalat tarkan punnitustuloksen varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?