Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-3-PRESS 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi | CC2YMW 0555263

WATTS LFFBV-3-PRESS 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi

Varastossa
Tuote: CC2YMW Malli: LFFBV-3-PRESS 1 1/4Ristiviite: 0555263

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppilehdistö
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja SarjaFBV-3-PAINA
Min. Lämpötila32 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppilehdistö
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 250 astetta F Max. Lämpötila, 200 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjakoollaPallomateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiPorttityyppiHinta
WATTS LF47FBVQCB-10 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 200 astetta F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-€23.77
WATTS LF47FBVQCB-18 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 200 astetta F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-€56.45
WATTS LF47FBVQCB-14 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 200 astetta F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-€32.68
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCKylläKromattu messinki-40 astetta FUroslanka1 / 2 "UroslankaKoko€38.05
WATTS FBV-3C 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CEiKromattu messinki-40 astetta FNainen kierretty3"Nainen kierrettyKoko€325.35
WATTS B6000-LH 1/2 palloventtiili, lukituskahva, 1/2 tuuman koko | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Messinki-Nainen kierretty--Standardi€55.67
Tarjouspyyntö
WATTS FBV-4-TH 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4EiMessinki-40 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyKoko€48.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS 1 1/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta. F Max. Lämpötila, 200 Psi
€130.87 / yksikkö