Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M E9BM Dieless Crimper 26-16 Awg 10 tuuman pituus | AD7EPY 4DYX1

3M E9BM Dieless Crimper 26-16 Awg 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7EPY Malli: E9BMRistiviite: 4DYX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko26-16 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiJousittumaton ote
Kokonaispituus10 "
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M E9BM Dieless Crimper 26-16 Awg 10 tuuman pituus
€167.90 / yksikkö