WATTS FBV-3C 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY6QYV 0547109

WATTS FBV-3C 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi

Varastossa
Tuote: BY6QYV Malli: FBV-3C 3Ristiviite: 0547109

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliTaottu messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaFBV-3C
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjakoollaPallomateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiPorttityyppiHinta
WATTS LF47FBVQCB-10 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 200 astetta F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-€23.77
WATTS LF47FBVQCB-18 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 200 astetta F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-€56.45
WATTS LF47FBVQCB-14 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 200 astetta F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-€32.68
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCKylläKromattu messinki-40 astetta FUroslanka1 / 2 "UroslankaKoko€38.05
WATTS B6000-LH 1/2 palloventtiili, lukituskahva, 1/2 tuuman koko | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Messinki-Nainen kierretty--Standardi€55.67
Tarjouspyyntö
WATTS FBV-4-TH 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4EiMessinki-40 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyKoko€48.34
WATTS FBVS-4 1 1/2 palloventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY8LLV 0546864 FBVS-4 1 1/2FBV-4EiMessinki-40 astetta F-1-1 / 2 "PistorasiaKoko€49.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FBV-3C 3 palloventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 400 Psi
€325.35 / yksikkö