Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F28990-0000 Kannu Polypropeeni Graduated 500ml | AF7KLB 21TP32 / 28990-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28990-0000 Polypropeenikannu, asteikko 500 ml

Varastossa
Tuote: AF7KLB Malli: F28990-0000Ristiviite: 21TP32 / 28990-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut kannu
Koko500mL
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot10.0mL
Korkeus5 5 / 16 "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kemiallisesti kestävä ja höyryllä autoklavoitavissa 121 astetta C

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28990-0000 Polypropeenikannu, asteikko 500 ml
€13.26 / yksikkö