Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C | CC7KZG 0379113

WATTS LF777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C

Varastossa
Tuote: CC7KZG Malli: LF777SI 1Ristiviite: 0379113
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
€85.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila210 astetta F
Max. Paine400 psi
Valmistaja SarjaLF777SI
Min. Lämpötila32 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliEi pistoketta
Paineluokitus27.6 bar 99 asteen C lämpötilassa
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6682

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoHinta
WATTS LF777SI 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 baarin paine | CA2KAR 0379114 LF777SI 1 1/4Messinki1 1 / 4 "€135.03
WATTS LF777SI 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 Bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Messinki2 1 / 2 "€880.74
WATTS LF777SI 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 Bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Messinki3"€957.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C
€85.85 / yksikkö