Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF777SI 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 baarin paine | CA2KAR 0379114

WATTS LF777SI 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 baarin paine

Varastossa
Tuote: CA2KAR Malli: LF777SI 1 1/4Ristiviite: 0379114

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila210 astetta F
Max. Paine400 psi
Valmistaja SarjaLF777SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 asteen C lämpötilassa
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9882

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoHinta
WATTS LF777SI 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 Bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Messinki2 1 / 2 "€880.74
WATTS LF777SI 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 Bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Messinki3"€957.54
WATTS LF777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Lyijytön valettu kupari piiseos1"€85.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 baarin paine
€135.03 / yksikkö