WATTS LF777SI 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 Bar | CB3NCH 0379117

WATTS LF777SI 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 baaria

Varastossa
Tuote: CB3NCH Malli: LF777SI 2 1/2Ristiviite: 0379117

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€880.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliNBR
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila210 astetta F
Max. Paine400 psi
Valmistaja SarjaLF777SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 asteen C lämpötilassa
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi lämpötilassa 210 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 baaria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoHinta
WATTS LF777SI 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 baarin paine | CA2KAR 0379114 LF777SI 1 1/4Messinki1 1 / 4 "€135.03
WATTS LF777SI 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 27.6 Bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Messinki3"€957.54
WATTS LF777SI 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Lyijytön valettu kupari piiseos1"€85.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777SI 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 27.6 baaria
€880.74 / yksikkö