WATTS LF719-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi | BY7GGZ 0065303

WATTS LF719-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi

Tuote: BY7GGZ Malli: LF719-QT 1Ristiviite: 0065303
€506.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF719
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Kiertyyppiftp laajennus
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliLevymateriaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliKiertyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF007-QT-FDA 3 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 3 tuumaa, valurauta | BY7CDC 0122639 LF007-QT-FDA 333 astetta FValurautaKumi3"Nainen kierrettyKumiNPTNeljännesvuoren palloventtiili€9,205.41
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT-S 6 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 6 tuumaa, valurauta | CB8HBN 0434636 709-QT-S 633 astetta FValurauta-6"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€16,589.96
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT 4 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 4 tuumaa, valurauta | CB8HBR 0434799 709-QT 433 astetta FValurauta-4"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€8,847.34
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT-S 4 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, 4 tuuman koko, valurauta | CB8HBU 0434798 709-QT-S 433 astetta FValurauta-4"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€10,115.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF719-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi
€506.21 / yksikkö