SNAP-TITE Liitin, 316 SS, 1-1 / 2 "- 11-1 / 2"


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 1.5 " , Liitäntätyyppi: NPT , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , Käyttölämpötila Alue: -40 - 200 astetta F , Tiivisteen materiaali: hyvä , langan koko: 1-1/2"-11-1/2 , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru
TyyliMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
SVHC24-24F
72 gpm3 17 / 64 "1500 psi€1,455.50
A
SPHC24-24F
110 gpm2 37 / 64 "3000 psi€985.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?