WATTS LF007-QT-FDA 3 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 3 tuumaa, valurauta | BY7CDC 0122639

WATTS LF007-QT-FDA 3 neljänneskierrospalloventtiili, rivissä, koko 3 tuumaa, valurauta

Tuote: BY7CDC Malli: LF007-QT-FDA 3Ristiviite: 0122639
€9,205.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF007
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliKumi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 3 tuuman koko, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliLevymateriaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliKiertyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF719-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi | BY7GGZ 0065303 LF719-QT 133 astetta FLyijytön pronssiSilikoni1"Nainen kierrettySuunniteltu muoviftp laajennusEi sulkuventtiiliä€506.21
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT-S 6 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 6 tuumaa, valurauta | CB8HBN 0434636 709-QT-S 633 astetta FValurauta-6"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€16,589.96
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT 4 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 4 tuumaa, valurauta | CB8HBR 0434799 709-QT 433 astetta FValurauta-4"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€8,847.34
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT-S 4 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, 4 tuuman koko, valurauta | CB8HBU 0434798 709-QT-S 433 astetta FValurauta-4"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€10,115.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF007-QT-FDA 3 neljänneskierrospalloventtiili, rivissä, koko 3 tuumaa, valurauta
€9,205.41 / yksikkö