WATTS 709-QT 4 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 4 tuumaa, valurauta | CB8HBR 0434799

WATTS 709-QT 4-neljäskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 4 tuumaa, valurauta

Tuote: CB8HBR Malli: 709-QT 4Ristiviite: 0434799
€8,847.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
AsennusEi
TuloliitäntäMekaaninen nivel
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiMekaaninen nivel
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja709
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäMekaaninen nivel
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiMekaaninen nivel
Istuimen materiaaliPronssi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 4 tuumaa, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliLevymateriaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliKiertyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS LF007-QT-FDA 3 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 3 tuumaa, valurauta | BY7CDC 0122639 LF007-QT-FDA 333 astetta FValurautaKumi3"Nainen kierrettyKumiNPTNeljännesvuoren palloventtiili€9,205.41
Tarjouspyyntö
WATTS LF719-QT 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi | BY7GGZ 0065303 LF719-QT 133 astetta FLyijytön pronssiSilikoni1"Nainen kierrettySuunniteltu muoviftp laajennusEi sulkuventtiiliä€506.21
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT-S 6 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 6 tuumaa, valurauta | CB8HBN 0434636 709-QT-S 633 astetta FValurauta-6"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€16,589.96
Tarjouspyyntö
WATTS 709-QT-S 4 neljänneskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, 4 tuuman koko, valurauta | CB8HBU 0434798 709-QT-S 433 astetta FValurauta-4"Mekaaninen nivelPronssi-Neljännesvuoren palloventtiili€10,115.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 709-QT 4-neljäskierrospalloventtiili, mekaaninen nivel, koko 4 tuumaa, valurauta
€8,847.34 / yksikkö