BURNDY Vakioputken puristusliittimet


Suodattaa
Tynnyrin pituus: Lyhyt , Rungon materiaali: Kupari , Liittimen tyyppi: Suora tynnyri , Materiaali: Kupari , Tyyli: Standardi , Tyyppi: Kaupallinen, 600V - 35KV
TyyliMalliPeep reikäKaapelin kokoKaapelikokoNastan kokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta (ei alv)
A
YA34T8
Ei500 kilometriä500 kilometriä1 / 2 "1.56 "Ruskea20; 2990.75 "€67.04
B
YA2CT6
Ei2AWG2AWG1 / 2 "0.81 "Ruskea100.56 "€21.75
C
YA26LBOX
Ei2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Musta130.41 "€15.42
D
YA8CL1BOX
Kyllä8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "punainen490.25 "€5.95
E
YA27L4BOX
Kyllä3/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "0.91 "Oranssi140.41 "€32.43
F
YA29LBOX
Kyllä250 kilometriä250 kilometriä1 / 2 "1.11 "Keltainen160.53 "€34.23
G
YA26L6BOX
Kyllä2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "0.83 "Musta130.53 "€15.50
H
YA25L4BOX
Kyllä1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "0.75 "Vaaleanpunainen120.41 "€15.58
I
YA28LBOX
Kyllä4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1.02 "Violetti150.53 "€24.89
J
YA6CL1BOX
Kyllä6AWG6AWG# 8; # 10 "0.41 "sininen7; 3740.22 "€6.62
K
YA4CLBOX
Kyllä4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Harmaa8; 3460.31 "€8.37
L
YA6CL4BOX
Kyllä6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "sininen7; 3740.41 "€7.18
M
YA34L6
Kyllä500 kilometriä500 kilometriä1 / 2 "1.56 "Ruskea20; 2990.53 "€54.95
N
YA6CL3BOX
Kyllä6AWG6AWG5 / 16 "0.52 "sininen7; 3740.34 "€7.07
O
YA2CL4BOX
Kyllä2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "Ruskea100.41 "€14.63
P
YA28L4BOX
Kyllä4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1.02 "Violetti150.41 "€20.78
Q
YA6C2L
Kyllä6AWG6AWG1 / 4 "0.45 "sininen7; 3740.25 "€16.89
R
YA8CLBOX
Kyllä8AWG8AWG# 8; # 10 "0.41 "punainen490.22 "€6.05
G
YA2CL2BOX
Kyllä2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "Ruskea100.31 "€16.85
N
YA6CLBOX
Kyllä6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "sininen7; 3740.31 "€5.36
S
YA31L
Kyllä350 kilometriä350 kilometriä1 / 2 "1.3 "punainen180.53 "€37.41
T
YA8CL3BOX
Kyllä8AWG8AWG3 / 8 "0.59 "punainen490.41 "€6.02
U
YA2CL6BOX
Kyllä2AWG2AWG1 / 2 "0.73 "Ruskea100.53 "€14.36
V
YA2CLBOX
Kyllä2AWG2AWG5 / 16 "0.61 "Ruskea100.34 "€13.90
K
YA4CL4BOX
Kyllä4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Harmaa8; 3460.41 "€7.85
W
YA27LBOX
Kyllä3/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "0.91 "Oranssi140.53 "€26.66

Vakioputken puristusliittimet

Burndyn puristusliittimet liukuvat paljaiden johtojen yli muodostaakseen liitännän sähköpiireihin. Ne on valmistettu kuparista korkeaa johtavuutta varten, ja niissä on suorat liittimet, jotka helpottavat liittämistä, kestävät lisäksi virtapiikkejä, äärilämpötiloja, korroosiota ja tärinää. Peep -reiän avulla voidaan varmistaa, että sähköliitännät on tehty turvallisesti ja oikein. Valitse laaja valikoima vakioputkisia puristusliittimiä, joita on saatavana 1- ja 2 -reikäisinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös Burndy koodijohtimen kuparikorvakkeet 2 -reikäinen korvakokoonpano.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?