KLEIN TOOLS Vaijerinpoistaja


Suodattaa
Säädettävä: manuaalinen , Kahvan väri: Sininen / valkoinen , Eristetty: Kyllä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , langan mittari: 8-18 AWG
TyyliMalliKokonaiskorkeusKaapelin tyyppiKokoKokonaispituuskokonaisleveysTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta (ei alv)
A
11045 INS
-Vankka18-10 AWG6"-Nauha / leikkaus / silmukka-Kevään paluu€85.12
B
11045
-Vankka18-10 AWG6.25 "-Nauha / leikkaus-Kevään paluu€32.05
C
11054
--------€44.75
D
11049 INS
-Stranded16-8 AWG7"-Nauha / leikkaus / silmukka-Kevään paluu€83.19
E
1011M
-Stranded3.81 mm - 4 mm6.125 "-Nauha / leikkaus / silmukkaMuovipinnoitettuKevään paluu€12.80
F
1004
-Kiinteä ja hukka26-12 AWG5"-Nauha / leikkaus / silmukkaMuovikastettuja€20.91
G
11057
-Kiinteä ja hukka20-32 AWG7.125ft.-Nauha / leikkaus / silmukka-kastettuja€40.91
H
11055
-Kiinteä ja hukka18-10 AWG7.125 "-Nauha / leikkaus / silmukka-Tyyny Grip€38.34
I
11046
-Stranded26-16 AWG6.25 "-Nauha / leikkaus-Kevään paluu€31.11
J
1000
-Kiinteä ja hukka22-10 AWG7.75 "-Nauha / leikkausMuovipinnoitettuTyyny Grip€43.63
K
1010
-Kiinteä ja hukka22-10 AWG8.25 "-Nauha / leikkaus / puristusMuovipinnoitettuTyyny Grip€45.71
L
11054GLW
--------€52.98
M
K12054
--------€6.30
N
K12035
--------€60.64
O
11053
-Stranded12-6 AWG7.125 "-Nauha / leikkausBiomateriaaliTyyny Grip€40.36
P
11055 INS
-Kiinteä ja hukka18-10 AWG8"-Nauha / leikkaus / silmukka-Tyyny Grip€93.23
Q
K1412
-Vankka14-12 AWG7.75 "-Nauha / leikkaus-kastettuja€54.04
R
2005N
--------€74.53
S
1019
--------€43.48
T
1009
--------€43.45
U
VDV110261
--------€34.08
V
74007
-Kiinteä ja hukka24-12 AWG5"-Nauha / leikkausMuovikastettuja€24.24
W
11049
-Stranded16-8 AWG6.25 "-Nauha / leikkaus-Kevään paluu€32.01
X
11047
-Vankka30-22 AWG6.25 "-Nauha / leikkaus-Kevään paluu€29.33
Y
1011
-Kiinteä ja hukka20-10 AWG6.125 "-Nauha / leikkaus / puristusMuovipinnoitettuKevään paluu€26.12
Z
11048
--------€41.69
A1
11054EINIT
--------€98.88
B1
11063W
--------€64.32
C1
J2139NECRN
--------€100.29
D1
21051
--------€108.66
E1
VDV110295
--------€42.65
F1
VDV226110
--------€95.22
G1
1003
-Kiinteä ja hukka26-12 AWG5"-Nauha / leikkaus / silmukkaMuovikastettuja€19.24
H1
11061
--------€50.13
I1
K12055
--------€6.30
J1
21050
--------€115.57
K1
1001
-Kiinteä ja hukka8-22 AWG8.5 "-Nauha / leikkaus / puristus-Tyyny Grip€49.59
L1
K11095
0.61 "--7.4 "2.33 "---€42.62
M1
K12065CR
0.73 "--8.3 "2.25 "---€73.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?