VESTIL PM2-sarjan erittäin matalaprofiiliset haarukkatrukit


Suodattaa
Kapasiteetti: 2200 lbs. , Väri: punainen , Haarukan pituus: 44 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 48 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 48 " , Materiaali: Teräs , Virtalähde: Käsi , Rullan halk.: 1 1 / 2 " , Rullamateriaali: Teräs , Rullan leveys: 2 1 / 4 " , Ohjauskaaren kulma: 205 astetta , Ohjauspyörän halk.: 6" , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Ohjauspyörän leveys: 2" , Jousitus: Raskaaseen käyttöön tarkoitettu työntölaakeri
TyyliMalliSyvyysHaarukan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
PM2-2744-SLP
60 "27 "27 "€1,690.77
B
PM2-2044-SLP
60 "6 1 / 2 "21 "€1,776.56
Tarjouspyyntö
C
PM2-3344-SLP
63.5 "33 "33 "€1,764.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?