Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF3002 3/4 dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPY 0009872

WATTS LF3002 3/4 dielektrinen liitos, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BQ6JPY Malli: LF3002 3/4Ristiviite: 0009872

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliBuna-N
TulomateriaaliRauta
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF3002
MutterimateriaaliTeräs
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulomateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1 LF3002 Dielektrinen liitos 1 x 3/4 tuuman täyttö x juote | AB8QZG 26X172 1 LF3002---€38.44
WATTS LF3002 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Teräs1"3 / 4 "€59.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3002 3/4 dielektrinen liitos, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€41.18 / yksikkö