Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LF3002 Dielektrinen liitos 1 x 3/4 tuuman täyttö x juote | AB8QZG 26X172

WATTS 1 LF3002 dielektrinen liitos 1 x 3/4 tuuman fip x juotos

Varastossa
Tuote: AB8QZG Malli: 1 LF3002Ristiviite: 26X172

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliKupari ja rauta
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko2.875 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTeräs
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulomateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF3002 1 dielektrinen liitos, 1 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Teräs1"3 / 4 "€59.87
WATTS LF3002 3/4 dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Rauta3 / 4 "1 / 2 "€41.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 LF3002 dielektrinen liitos 1 x 3/4 tuuman fip x juotos
€33.59 / yksikkö