WATTS LF3002-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Rungon materiaali: Kupari ja rauta , Liitäntätyyppi: FIP x juote , Tiivisteen materiaali: Buna-N , Hex koko: 2.875 " , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Mfr. Sarja: LF3002 , Poistoaukon materiaali: Lyijytön messinki , Pistorasiatyyppi: Pistorasia , Putken koko: 1" , Tyyppi: pakki
TyyliMalliTulomateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
1 LF3002
---€33.59
B
LF3002 3/4
Rauta3 / 4 "1 / 2 "€41.18
B
LF3002 1
Teräs1"3 / 4 "€59.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?