THOMSON Palloholkki


Thomson Super Smart Ball Bushing -laakerit vähentävät kitkaa ja mahdollistavat vapaan lineaarisen liikkeen karkaistulla teräsakselilla. Niiden pieni kitkakerroin tekee niistä sopivia pienille moottoreille, hihnoille ja vaihteille.

Suodattaa
Kantavuus: 2200 , Materiaali: Delrin , Temp. Alue: 0-185 F , Tyyppi: Suljettu
TyyliMalliPora Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
SSU10WW
0.625 "+/-. 0011.5 "1.125 "€83.71
B
SSU10
0.625 "+/-. 0011.5 "1.125 "€73.24
B
SSU16
1"+/-. 0012.25 "1.563 "€148.37
B
SSEM16
16mm+ .01336 "26mm€94.22
B
SSEM16WW
16mm+ .01136 "26mm€95.14

Palloholkki

Thomson-palloholkkia käytetään tukemaan lineaariliikeakseleita ja niissä on polymeeripidikkeet ja ulkoholkit hiljaisen, sileän ja matalan kitkan lineaariliikkeen aikaansaamiseksi (kitkakerroin niinkin alhainen kuin 0.001). Ne on integroitu itsekohdistuviin ominaisuuksiin kuormituksen optimaalisen jakautumisen varmistamiseksi pallotien välillä ja varmistaakseen akselin jatkuvan liikkeen. Nämä superkuulalaakerin laakerit tarjoavat lisäksi halkaisijan, kun ne asennetaan hieman pyöreisiin koteloihin ja tarjoavat 6 kertaa kuormitettavuuden tai 216 kertaa matkan suorituskyvyn verrattuna Thomsonin tavanomaisiin lineaarisiin kuulalaakereihin. Valitse laaja valikoima näistä suljetuista palloholkeista, joiden halkaisija on 0.625 & 1.000 tuumaa / 16 mm Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Thomson-laakerien ulkoholkki ja kuulanpidin on valmistettu Delrinistä (polyoksimetyleeni) lujuuden ja mittavakauden takaamiseksi.
  • Niiden pallot on valmistettu kromiteräksestä korkean kuormituskyvyn ja kulutuksen ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Näillä Super Smart Ball Bushing -laakereilla on itsekohdistuskyky, joka korvaa epätäydellisen asennuksen jopa 0.5 astetta tuumaa kohti.
  • Niiden laakerilevyt liikkuvat säteittäisesti estäen vinoutumisen suhteessa 60 Case LinearRace -akseliin.

Standardit ja hyväksynnät

  • RoHS
  • REACH

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden laakereiden maksimi käyttölämpötila?

185 astetta F.

Ovatko nämä laakerit parempia kuin perinteiset lineaariset kuulalaakerit?

Thompson Super Smart Ball Bushing -laakereilla on kuusi kertaa suurempi kantavuus kuin perinteisillä lineaarisilla kuulalaakereilla.

Miten nämä laakerit asettuvat itsestään asennuksen jälkeen?

Niiden laakerilevyn ulkopinnan säde on pienempi kuin tarkkuusrenkaan sisäsäde. Tämän rakenteen ansiosta levy voi jakaa tasaisesti kuorman molemmille palloradoille ja minimoi kotelon reiän ja akselin taipuman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?