Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF3001A 1 1/4 Dielectric Union, 1 1/4 Inch Inlet, 250 Psi Max. Pressure | BQ6JPU 0009867

WATTS LF3001A 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BQ6JPU Malli: LF3001A 1 1/4Ristiviite: 0009867
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
€73.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliBuna-N
TulomateriaaliTeräs
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF3001A
MutterimateriaaliTeräs
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Tyyppipakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKuusiokokoSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2 "dielektrinen liitos 1/2 tuumaa Fip x juotos 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€19.01
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4 "Dielectric Union 3/4in Fip x Solder 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€22.47
WATTS 1 LF 3001A-1 "Dielektrinen liitos 1 tuuman täyte x juote 250 psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€33.47
WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Dielectric Union 1-1/4 Inch Fip x Solder | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "€53.92
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" dielektrinen liitos 1-1/2 tuuman fip x juotos | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€75.10
WATTS 2 LF 3001A-2" dielektrinen liitos 2 tuuman fip x juotos 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€98.84
WATTS LF3001A 1 dielektrinen liitin, 1 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€44.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3001A 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€73.88 / yksikkö