Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4-pään leikkauspihdit 4-1/4 tuumaa | AA2HCG 10J905

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4-pään leikkauspihdit 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2HCG Malli: EC4Ristiviite: 10J905
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
€31.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaali3 / 4 "
LeikkaamisreunaKyllä
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus5 / 16 "
Leuan leveys9 / 16 "
MateriaaliPudotettu teräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Kokonaispituus4.25 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 diagonaalileikkuri 1/2 tuumaa pituus 1-21/32 tuumaa leveys | AE2PGN 4YU78 2078318Med / kovaErgonominen ProTouch1 / 2 "1 21 / 32 "Nikkelikromiteräs8"Ei€43.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4-pään leikkauspihdit 4-1/4 tuumaa
€31.80 / yksikkö