Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4 dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuuman täyte x juote | AE3JGJ 5DMG3

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman fip x juotos

Varastossa
Tuote: AE3JGJ Malli: 11/4 LF 3001A-1 1/4"Ristiviite: 5DMG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliSilitysrauta ja messinki
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko2.25 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKuusiokokoSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2 "dielektrinen liitos 1/2 tuumaa Fip x juotos 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€19.01
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4 "Dielectric Union 3/4in Fip x Solder 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€22.47
WATTS 1 LF 3001A-1 "Dielektrinen liitos 1 tuuman täyte x juote 250 psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€33.47
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" dielektrinen liitos 1-1/2 tuuman fip x juotos | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€75.10
WATTS 2 LF 3001A-2" dielektrinen liitos 2 tuuman fip x juotos 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€98.84
WATTS LF3001A 1 dielektrinen liitin, 1 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€44.29
WATTS LF3001A 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPQ 0009869 LF3001A 2Buna-N-2"2"-€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman fip x juotos
€53.92 / yksikkö