GRAINGER 1TU22 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, tavallinen, 7/8 tuumaa-9 tuumaa kierrekoko, 3 1/2 tuumaa pituus | CQ7EVB

GRAINGER 1TU22 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, tavallinen, kierrekoko 7/8 tuumaa - 9 tuumaa, pituus 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7EVB Malli: 1TU22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TU22 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, tavallinen, kierrekoko 7/8 tuumaa - 9 tuumaa, pituus 3 1/2 tuumaa
€15.57 /pakkaus