WAHL Digitaalinen lämpötilamittari -328-1472f


Suodattaa
Kalibrointitodistus: NIST , Tapauksen aineisto: Ruostumaton teräs , Syvyys: 2.7 " , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Korkeus: 4.3 " , Lähtö: 4 - 20 mA DC , Anturin liitin: Pikakytkentä , Temp. Alue: -328 - 1472 astetta , Leveys: 5.3 "
TyyliMalliAnturin tyyppinäyttöSähköliitännätTemp. tarkkuusAsennusVirtalähdeProsessiliitäntäVasteaikaHinta (ei alv)
A
D1396-6
Etäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,257.62
A
D1396-6N
Etäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,481.46
A
D1396-8
Etäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,290.02
A
D1396-8N
Etäinen TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CSeinäkiinnityskaukosäädinLoop Powered1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,507.97
B
D1396-18
TTK4 "LCD 4 numeroaEi eristetty+/- 0.1 astetta F / C yhden vuoden ajan ympäristön lämpötilassa 1 astetta C +/- 23 astetta CKierteellisen prosessiliitännän kauttaYksi litium tionyylikloridiparisto CKoettimella1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntia€774.60
B
D1396-18N
TTK4 "LCD 4 numeroaEi eristetty+/- 0.1 astetta F / C yhden vuoden ajan ympäristön lämpötilassa 1 astetta C +/- 23 astetta CKierteellisen prosessiliitännän kauttaYksi litium tionyylikloridiparisto CKoettimella1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntia€1,014.06
C
D1396-19N
TTKnestekidenäyttöLiitäntäkortti, 1/2 "putki+/- 0.1 astetta F / CkierteitetytYksi litium tionyylikloridiparisto C1 / 2 "NPT1 sekuntia.€1,210.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?